HAGER - HAGMMN216 INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 2P 20KA 16A - MMN216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70 mm
Caratteristica di intervento - Altro
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
MMN
EAN
3250614440083
Codice prodotto
HAGMMN216
Cod. produttore
MMN216
Produttore
HBO
Profondità di incasso:
70 mm
Caratteristica di intervento:
Altro
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
20 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
sì
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Grado di protezione (IP):
IP20