pagina iniziale

HAGER - HAGMHN525A INTERR. AUTOM.1P+N 25A 4.5KA B 1M - MHN525A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGMHN525A INTERR. AUTOM.1P+N 25A 4.5KA B 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 70 mm

  • Caratteristica di intervento - B

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 1

  • Corrente nominale - 25 A

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

MHN

EAN

3250614320453

Codice prodotto

HAGMHN525A

Cod. produttore

MHN525A

Produttore

HBO

Profondità di incasso:

70 mm

Caratteristica di intervento:

B

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

1

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

240 V

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

4.5 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

Conduttore neutro a connessione:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) di 4500 A come da norma CEI EN 60898-1. Funziona a 230 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti civili e terziari, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 1 polo protetto + neutro, curva B e corrente nominale (In) di 25 A, occupa 1 modulo DIN.