HAGER - HAGMCA401 INTERR. AUTOM.4P 1A 6 KA C 4M - MCA401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 66 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 4
Corrente nominale - 1 A
Tensione nominale - 400 V
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 19 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
MCA
EAN
3250614346873
Codice prodotto
HAGMCA401
Cod. produttore
MCA401
Produttore
HBO
Profondità di incasso:
66 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
4
Corrente nominale:
1 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Conduttore neutro a connessione:
no
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
4
Grado di protezione (IP):
IP2X


