HAGER - HAGKN99P 10 PONTICELLI PARALLELO MORSETTIERE FASE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Corrente nominale In - 63 A
Colore - Marrone
Isolato - sì
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250613849221
Codice prodotto
HAGKN99P
Cod. produttore
KN99P
Produttore
HBO
Modello:
Ponticello trasversale
Corrente nominale In:
63 A
Colore:
Marrone
Isolato:
sì
Tensione nominale:
230 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
10 PONTICELLI PARALL MORSETT FASE