pagina iniziale

HAGER - HAGKN10P MORSETTIERA FASE QUICKCONNECT 10 CONNESS - KN10P

HBO
copiacopia
HAGER - HAGKN10P MORSETTIERA FASE QUICKCONNECT 10 CONNESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Tensione nominale - 230 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613849320

Codice prodotto

HAGKN10P

Cod. produttore

KN10P

Produttore

HBO

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Corrente nominale In:

63 A

Tensione nominale:

230 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di poli:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

10

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-5...40 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

45 mm

Profondità:

45 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Marrone

Trasparente:

no

Klemmen QuickConnect L 10Klemmstellen