pagina iniziale

HAGER - HAGHZC105 PROLUNGA 200 MM PER SEZ. 800-1600A - HZC105

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHZC105 PROLUNGA 200 MM PER SEZ. 800-1600A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Altezza della sezione - 15 mm

  • Larghezza della sezione - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

HZC1

EAN

3250613362324

Codice prodotto

HAGHZC105

Cod. produttore

HZC105

Produttore

HBO

Lunghezza:

200 mm

Altezza della sezione:

15 mm

Larghezza della sezione:

12 mm

Prolunga da 200 mm pensata per manovra-sezionatori a comando rotativo serie HA, versione 4 poli con correnti da 800 A a 1600 A. Consente di aumentare la distanza tra maniglia e apparecchio, assicurando un’installazione sicura, versatile e perfettamente adattabile alle diverse esigenze degli impianti elettrici.