pagina iniziale

HAGER - HAGHXF005H BOBINA LANCIO CORRENTE H1600 380-450VAC - HXF005H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXF005H BOBINA LANCIO CORRENTE H1600 380-450VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...440 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380...440 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

H3

EAN

3250613113476

Codice prodotto

HAGHXF005H

Cod. produttore

HXF005H

Produttore

HBO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

0 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

0 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

Adatto per interruttore di carico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina a lancio di corrente 380-450 V AC compatibile con interruttori scatolati h3 h1600. Permette l’apertura dell’interruttore con un impulso superiore al 70% della tensione nominale, ideale per comandi a distanza. Dotata di morsetti a molla per cavi da0,5 a 1,25 mm², richiede reset manuale e blocca la chiusura manuale finché rimane attiva, garantendo sicurezza nelle operazioni.