pagina iniziale

HAGER - HAGHXA003H BOB.LANCIO CORR. X/P160-630 100-120VAC - HXA003H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHXA003H BOB.LANCIO CORR. X/P160-630 100-120VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

x250

EAN

3250613346331

Codice prodotto

HAGHXA003H

Cod. produttore

HXA003H

Produttore

HBO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

Adatto per interruttore di carico:

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Bobina a lancio di corrente 100-120 V AC per interruttori scatolati h3 x160, x250, x630 e h3+ P160, P250, P630. Attiva l’apertura con impulso ≥70% della tensione nominale, rendendo semplice l’intervento a distanza. Dotata di morsetti a molla per cavi da 0,5 a 1,25 mm², richiede reset manuale e blocca la chiusura finché il comando è attivo.