pagina iniziale

HAGER - HAGHNJ320DR INT AUT H3 X630 TM 3P 320A 40KA - HNJ320DR

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHNJ320DR INT AUT H3 X630 TM 3P 320A 40KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 320 A

  • Tensione nominale - 220...415 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 40 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 225...320 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1600...3200 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

H3+

EAN

3250613199630

Codice prodotto

HAGHNJ320DR

Cod. produttore

HNJ320DR

Produttore

HBO

Corrente nominale permanente Iu:

320 A

Tensione nominale:

220...415 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

40 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

225...320 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1600...3200 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore automatico scatolato h3 serie x630, versione fissa a 3 poli con terminali frontali. Progettato per impianti industriali e del terziario, assicura protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Equipaggiato con sganciatore TM, ha una corrente nominale (In) di 320 A , tensione Ue di 415 V e potere di interruzione Icu pari a 40 kA, conforme alla norma CEI EN 60947-2.