HAGER - HAGHNB250H INTERR AUTOM X250 3P 40KA 250A SGANC TM - HNB250H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 40 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 157.5...250 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1250...2750 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250613347772
Codice prodotto
HAGHNB250H
Cod. produttore
HNB250H
Produttore
HBO
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
40 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
157.5...250 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1250...2750 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
sì
Numero di poli:
3
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì