pagina iniziale

HAGER - HAGHNA026H INTERR AUTOM X160 4P 40KA 25A SGANC TM - HNA026H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHNA026H INTERR AUTOM X160 4P 40KA 25A SGANC TM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 40 kA

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

H3

EAN

3250613130947

Codice prodotto

HAGHNA026H

Cod. produttore

HNA026H

Produttore

HBO

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

40 kA

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Numero di poli:

4

Interruttore automatico scatolato h3 serie x160, versione fissa a 4 poli con terminali frontali. Progettato per impianti industriali e del terziario, assicura protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Equipaggiato con sganciatore TM, ha una corrente nominale (In) di 25 A , tensione Ue di 440 V e potere di interruzione Icu pari a 40 kA, conforme alla norma CEI EN 60947-2.