pagina iniziale

HAGER - HAGHNA025H INTERR AUTOM X160 3P 40KA 25A SGANC TM - HNA025H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHNA025H INTERR AUTOM X160 3P 40KA 25A SGANC TM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Tensione nominale - 220...415 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 40 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 16...25 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 0...0 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

H3

EAN

3250613130800

Codice prodotto

HAGHNA025H

Cod. produttore

HNA025H

Produttore

HBO

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Tensione nominale:

220...415 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

40 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

16...25 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

0...0 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

600...600 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 3P3D 25A 40kA CTC