pagina iniziale

HAGER - HAGHMX325 INTERR.AUTOM 50KA 25A 3P C 4.5M - HMX325

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMX325 INTERR.AUTOM 50KA 25A 3P C 4.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 66 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

Serie di prodotti

HMX

EAN

3250613232009

Codice prodotto

HAGHMX325

Cod. produttore

HMX325

Produttore

HBO

Profondità di incasso:

66 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

3

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Conduttore neutro a connessione:

no

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

4

Grado di protezione (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 3 polig 50kA C-Charakteristik 25A 4.5 Module