pagina iniziale

HAGER - HAGHMD190 INTERR. AUTOM. 1P 100A 15KA D 1.5M - HMD190

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMD190 INTERR. AUTOM. 1P 100A 15KA D 1.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 66 mm

  • Caratteristica di intervento - D

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Numero di poli protetti - 1

  • Corrente nominale - 100 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

HMD

EAN

3250613230265

Codice prodotto

HAGHMD190

Cod. produttore

HMD190

Produttore

HBO

Profondità di incasso:

66 mm

Caratteristica di intervento:

D

Numero di poli (totale):

1

Numero di poli protetti:

1

Corrente nominale:

100 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

15 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

15 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Frequenza:

50...50 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

1.5

Grado di protezione (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 1 polig 15kA D-Charakteristik 100A 1.5 Module