pagina iniziale

HAGER - HAGHIC416G COMMUTATORE MOT 230VCA 4P 160A TRASF AUT - HIC416G

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHIC416G COMMUTATORE MOT 230VCA 4P 160A TRASF AUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

HIC

EAN

3250613131753

Codice prodotto

HAGHIC416G

Cod. produttore

HIC416G

Produttore

HBO

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

415 V

Tensione d'esercizio nominale:

380...415 V

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

160 A

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

7 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

72 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

105 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Tipologia di azionamento:

Altro

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Serracavo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Commutatore di manovra motorizzato a 4 poli con corrente nominale 160 A, dotato di modulo di trasferimento automatico integrato. Alimentato a 230 V AC, conforme alle norme CEI EN 60947-3 e CEI EN 60947-6-1. Progettato per eseguire la commutazione automatica sotto carico tra due circuiti di potenza, come il passaggio tra rete e gruppo elettrogeno. Include maniglia lucchettabile in posizione 0 per maggiore sicurezza e presenta un grado di protezione IP20.