pagina iniziale

HAGER - HAGHI454 COMMUTATORE ROTATIVO 4 X 250A - HI454

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHI454 COMMUTATORE ROTATIVO 4 X 250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3250613190033

Codice prodotto

HAGHI454

Cod. produttore

HI454

Produttore

HBO

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

Numero di interruttori:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tensione d'esercizio nominale:

380...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

200 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

250 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

132 kW

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

15 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

90 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

164 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Serracavo

Con cablaggio preconfezionato:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

312 mm

Altezza:

160 mm

Profondità:

218 mm

Numero moduli DIN:

10

Commutatore di manovra a comando rotativo, 4 poli, con corrente nominale di 250 A, conforme alla norma CEI EN 60947-3. Progettato per la commutazione sotto carico tra due circuiti di potenza, ideale per applicazioni come il passaggio da rete a gruppo elettrogeno. Dispone di 3 posizioni stabili (I‑0‑II), contatti autopulenti in rame-argentato per una lunga durata e affidabilità, elevata resistenza meccanica e funzionalità di sezionamento sicuro in posizione OFF.
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER