HAGER - HAGHI451 COMMUTATORE ROTATIVO 4 X 125A - HI451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no
Esecuzione come invertitore - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
165 kg CO₂eq
EAN
3250613190224
Codice prodotto
HAGHI451
Cod. produttore
HI451
Produttore
HBO
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come invertitore:
sì
Numero di interruttori:
1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Tensione d'esercizio nominale:
380...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
125 A
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
125 A
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
125 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
132 kW
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
12 kA
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
56 kW
Potenza di interruzione a 400 V:
82 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Numero di poli:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Bloccabile:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Serracavo
Con cablaggio preconfezionato:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
251 mm
Altezza:
135 mm
Profondità:
218 mm
Numero moduli DIN:
8.5

Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER