pagina iniziale

HAGER - HAGHHA101H INTERR AUTOM X160 4P 25KA 100A SGANC TM - HHA101H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHHA101H INTERR AUTOM X160 4P 25KA 100A SGANC TM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 63...100 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 1000...1000 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

207 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

Serie di prodotti

x160

EAN

3250613130916

Codice prodotto

HAGHHA101H

Cod. produttore

HHA101H

Produttore

HBO

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

25 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

63...100 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1000...1000 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

Segnalatore di intervento presente:

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Interruttore automatico scatolato h3 serie x160, versione fissa a 4 poli con terminali frontali. Progettato per impianti industriali e del terziario, assicura protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Equipaggiato con sganciatore TM, ha una corrente nominale (In) di 100 A , tensione Ue di 440 V e potere di interruzione Icu pari a 25 kA, conforme alla norma CEI EN 60947-2.