pagina iniziale

HAGER - HAGHEF990H INTERR AUTOM H1600 3P 70KA 1600A SGANC L - HEF990H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHEF990H INTERR AUTOM H1600 3P 70KA 1600A SGANC L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 1600 A

  • Tensione nominale - 220...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 640...1600 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 0...0 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1462 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

H3

EAN

3250613349943

Codice prodotto

HAGHEF990H

Cod. produttore

HEF990H

Produttore

HBO

Corrente nominale permanente Iu:

1600 A

Tensione nominale:

220...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

640...1600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

0...0 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

16000...16000 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore automatico scatolato h3 serie h1600, in esecuzione fissa a 3 poli con terminali frontali. Equipaggiato con sganciatore LSI, garantisce protezione da cortocircuiti e sovraccarichi in impianti industriali e del terziario. Corrente nominale In 1600 A, tensione nominale Ue 690 V e potere di interruzione Icu pari a 70 kA, conforme alla norma CEI EN 60947-2.