HAGER - HAGHBB161H BLOCCO DIFFERENZIALE REG-RIT X250 4P 160 - HBB161H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di guasto nominale - 0.03...6 A
Tempo di ritardo regolabile - no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 415 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
x250
EAN
3250613121136
Codice prodotto
HAGHBB161H
Cod. produttore
HBB161H
Produttore
HBO
Corrente di guasto nominale:
0.03...6 A
Tempo di ritardo regolabile:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
415 V
Blocco differenziale per interruttori scatolati h3 serie x250 da 4 poli, In 160 A, installabile inferiormente tramite accoppiamento di sicurezza. Tipo A-HI, con immunità rinforzata contro guasti a componente pulsante unidirezionale. Sensibilità e tempo d’intervento regolabili, test manuale, segnalazione LED/remota e morsetti per cavi in rame. Conforme a CEI EN 60947-2.