pagina iniziale

HAGER - HAGHBA160H BLOCCO DIFFERENZIALE REG-RIT X160 3P 160 - HBA160H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHBA160H BLOCCO DIFFERENZIALE REG-RIT X160 3P 160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...440 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...440 V

  • Corrente di guasto nominale - 0.03...6 A

  • Max. ritardo all'eccitazione - 1000 ms

  • Tempo di ritardo regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613121068

Codice prodotto

HAGHBA160H

Cod. produttore

HBA160H

Produttore

HBO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...440 V

Corrente di guasto nominale:

0.03...6 A

Max. ritardo all'eccitazione:

1000 ms

Tempo di ritardo regolabile:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Blocco differenziale tipo A-HI per interruttori automatici scatolati h3 x160, 3 poli, In 160 A. Installazione laterale semplice grazie al sistema brevettato a slitta scorrevole. Garantisce protezione da guasti con componente pulsante unidirezionale, con sensibilità e ritardo di intervento regolabili. Dotato di test integrati, segnalazione LED o remota e morsetti a gabbia. Conforme alla norma CEI EN 60947-2.

HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER