pagina iniziale

HAGER - HAGHAB404 INT. MAN. SEZIONATORI 4P X 40A 3.5M - HAB404

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3250613140359

Codice prodotto

HAGHAB404

Cod. produttore

HAB404

Produttore

HBO

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

415 V

Tensione d'esercizio nominale:

380...415 V

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

40 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

40 A

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

1.26 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

18 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

26 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Grigio

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Bloccabile:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Con cablaggio preconfezionato:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

60 mm

Altezza:

68 mm

Profondità:

69 mm

Numero moduli DIN:

3.5

Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo diretto, 4 poli, con corrente nominale di 40 A e dimensioni compatte di 3,5 moduli DIN. Progettato per sezionamenti sotto carico in impianti gestiti da personale qualificato, conforme alla norma CEI EN 60947-3. Offre sicurezza e affidabilità grazie a morsetti a gabbia protetti, grado di protezione IP20 e categoria d’impiego AC-22 e AC-23. Tensione d’isolamento fino a 800 V AC.

HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER