pagina iniziale

HAGER - HAGFL958A ZOCCOLO H150 ORION PLUS L500 P250 - FL958A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL958A ZOCCOLO H150 ORION PLUS L500 P250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Codice RAL (simile) - 7035

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3250615399588

Codice prodotto

HAGFL958A

Cod. produttore

FL958A

Produttore

HBO

Tipologia:

Base completa

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7035

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per armadi di larghezza:

500 mm

Adatto per armadi di profondità:

250 mm

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Adatto per sistemazione cavi:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Larghezza:

500 mm

Altezza:

150 mm

Profondità:

250 mm

Zoccolo per orion plus lamiera altezza 150 mm, larghezza 500 mm e profondità 250 mm. Di colore grigio RAL 7035, garantisce una base stabile e un allineamento preciso tra le unità sovrapposte. Questo supporto migliora la stabilità complessiva del sistema,proteggendo efficacemente da umidità e urti, contribuendo a prolungare la durata del quadro.
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER