HAGER - HAGFL425A PANN INT RESIN ORION PLUS H500 L400 - FL425A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Altezza - 435 mm
Larghezza - 345 mm
Perforato - no
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 kg CO₂eq
EAN
3250610671641
Codice prodotto
HAGFL425A
Cod. produttore
FL425A
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Altezza:
435 mm
Larghezza:
345 mm
Perforato:
no
Piastra di fondo in materiale isolante per quadri orion plus lamiera e poliestere di altezza 500 mm e larghezza 400 mm. Fissaggio della piastra è estremamente versatile e sicuro, potendo essere installata direttamente sul fondo del quadro oppure su apposite guide di scorrimento, utilizzando le squadrette FL450A.

Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER