HAGER - HAGFL423A PANN INT RESIN ORION PLUS H350 L300 - FL423A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Altezza - 285 mm
Larghezza - 245 mm
Perforato - sì
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Londra+
EAN
3250615364234
Codice prodotto
HAGFL423A
Cod. produttore
FL423A
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Altezza:
285 mm
Larghezza:
245 mm
Perforato:
sì
La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus lamiera, altezza 350 mm larghezza 300 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.


