pagina iniziale

HAGER - HAGFL419A PAN INT METAL ORION PLUS H1250 L800 - FL419A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL419A PAN INT METAL ORION PLUS H1250 L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Zincato

  • Altezza - 1230 mm

  • Larghezza - 693 mm

  • Perforato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

142 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3250610674567

Codice prodotto

HAGFL419A

Cod. produttore

FL419A

Produttore

HBO

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Zincato

Altezza:

1230 mm

Larghezza:

693 mm

Perforato:

no

La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus lamiera, altezza 1250 mm e larghezza 800 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.