HAGER - HAGFL417A PANN INT METAL ORION PLUS H950 L800 - FL417A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Zincato
Altezza - 930 mm
Larghezza - 693 mm
Perforato - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
142 kg CO₂eq
EAN
3250615364111
Codice prodotto
HAGFL417A
Cod. produttore
FL417A
Produttore
HBO
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Zincato
Altezza:
930 mm
Larghezza:
693 mm
Perforato:
no
La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus lamiera, altezza 950 mm e larghezza 800 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzandole squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.