HAGER - HAGFL216B ORION PLUS POL PORTA CIECA 650X400X200 - FL216B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Tipo di copertura - Porta
Esecuzione coperchio - Chiuso
Tipo di porta - Singolo
Coperchio/porta trasparente - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 kg CO₂eq
EAN
3250610670880
Codice prodotto
HAGFL216B
Cod. produttore
FL216B
Produttore
HBO
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di porta:
Singolo
Coperchio/porta trasparente:
no
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
125 A
Altezza:
650 mm
Larghezza:
400 mm
Profondità:
200 mm
Profondità interna:
195 mm
Spessore materiale scatola:
2.5 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
2.5 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di moduli:
64
Numero di file:
4
Numero moduli DIN:
16
Possibilità di applicazione:
sì
Numero di ingressi per conduttori:
0
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Con piastra di montaggio:
no
Adatto ad uso esterno:
sì
Adatto per parafulmine:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Resistenza agli urti:
IK10
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no