HAGER - HAGFL209B ORION PLUS POL PORTA CIECA 500X300X200 - FL209B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Tipo di copertura - Porta
Tipo di porta - Singolo
Coperchio/porta trasparente - no
Con serratura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Londra+
EAN
3250610670866
Codice prodotto
HAGFL209B
Cod. produttore
FL209B
Produttore
HBO
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Coperchio/porta trasparente:
no
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
630 A
Altezza:
500 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
200 mm
Spessore materiale scatola:
3.5 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di moduli:
30
Numero di file:
3
Numero moduli DIN:
10
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Resistenza agli urti:
IK10