pagina iniziale

HAGER - HAGFL126A ORION PLUS LAM PORTA CIECA 950X600X300 - FL126A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL126A ORION PLUS LAM PORTA CIECA 950X600X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tipo di copertura - Porta

  • Tipo di porta - Singolo

  • Coperchio/porta trasparente - no

  • Con serratura -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Monaco+

EAN

3250610674123

Codice prodotto

HAGFL126A

Cod. produttore

FL126A

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Coperchio/porta trasparente:

no

Con serratura:

Corrente nominale (In):

630 A

Altezza:

950 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di moduli:

156

Numero di file:

6

Numero moduli DIN:

26

Materiale del corpo:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Resistenza agli urti:

IK10

Il quadro da parete orion plus lamiera con porta cieca altezza 950 mm, larghezza 600 mm e profondità 300 mm garantisce un grado di protezione IP65 ed è costruito in lamiera d’acciaio spessa 12/10 mm, finita in grigio RAL 7035. Supporta una corrente nominale di 250 A e una corrente di corto circuito di 35 kA. La tensione di impiego è di 400 V, mentre l’isolamento arriva a 690 V ed è conforme alla norma CEI EN 62208.