HAGER - HAGFL112A ORION PLUS LAM PORTA CIECA 500X400X200 - FL112A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Tipo di copertura - Porta
Esecuzione coperchio - Chiuso
Tipo di porta - Singolo
Coperchio/porta trasparente - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
67 kg CO₂eq
EAN
3250610670484
Codice prodotto
HAGFL112A
Cod. produttore
FL112A
Produttore
HBO
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di porta:
Singolo
Coperchio/porta trasparente:
no
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
250 A
Altezza:
500 mm
Larghezza:
400 mm
Profondità:
200 mm
Profondità interna:
195 mm
Spessore materiale scatola:
1.2 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1.2 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di moduli:
48
Numero di file:
3
Numero moduli DIN:
16
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
2
Possibilità di applicazione:
sì
Numero di ingressi per conduttori:
2
Materiale del corpo:
Acciaio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Con piastra di montaggio:
no
Adatto ad uso esterno:
no
Adatto per parafulmine:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Resistenza agli urti:
IK10
Integrità del circuito:
Senza
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no