pagina iniziale

HAGER - HAGFL111A ORION PLUS LAM PORTA CIECA 500X400X160 - FL111A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL111A ORION PLUS LAM PORTA CIECA 500X400X160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tipo di copertura - Porta

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

  • Tipo di porta - Singolo

  • Coperchio/porta trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

69 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3250610674055

Codice prodotto

HAGFL111A

Cod. produttore

FL111A

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di copertura:

Porta

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di porta:

Singolo

Coperchio/porta trasparente:

no

Con serratura:

Corrente nominale (In):

250 A

Altezza:

500 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

160 mm

Profondità interna:

155 mm

Spessore materiale scatola:

1.2 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

1.2 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di moduli:

54

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

16

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

2

Possibilità di applicazione:

Numero di ingressi per conduttori:

2

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Con piastra di montaggio:

no

Adatto ad uso esterno:

no

Adatto per parafulmine:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Resistenza agli urti:

IK10

Integrità del circuito:

Senza

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Il quadro da parete orion plus lamiera con porta cieca altezza 500 mm, larghezza 400 mm e profondità 160 mm garantisce un grado di protezione IP65 ed è costruito in lamiera d’acciaio spessa 12/10 mm, finita in grigio RAL 7035. Supporta una corrente nominale di 250 A e una corrente di corto circuito di 35 kA. La tensione di impiego è di 400 V, mentre l’isolamento arriva a 690 V ed è conforme alla norma CEI EN 62208.