pagina iniziale

HAGER - HAGESC464 CONTATTORE STD 4NC 230VAC 63A 3M - ESC464

HBO
copiacopia
HAGER - HAGESC464 CONTATTORE STD 4NC 230VAC 63A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 63 A

  • Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1 - AC-7a/AC-7b

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

109 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612401376

Codice prodotto

HAGESC464

Cod. produttore

ESC464

Produttore

HBO

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente d'esercizio nominale:

63 A

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:

AC-7a/AC-7b

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

4

Carico max. lampada a incandescenza:

6500 W

Carico max. della lampada fluorescente:

3000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

4700 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

2100 VA

Cursore per commutazione manuale:

no

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

60 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Con funzione giorno/notte:

no

Senza ronzio:

no

Grado di protezione (IP):

IP2X

Contattore standard specificamente concepito per l'installazione su guida DIN all'interno di quadri elettrici, occupando lo spazio di 3 moduli. Funziona con una tensione di 230 V AC e ha una capacità massima di 63 A. Il dispositivo è equipaggiato con quattro contatti normalmente chiusi (4 NC), che garantisce l'attivazione del circuito quando il contattore è alimentato.

HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER