HAGER - HAGESC080 CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC 240VAC 6A 0. - ESC080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Contattore / relè
Funzione - Interruttore ausiliario
Numero moduli DIN - 0.5
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3250612401895
Codice prodotto
HAGESC080
Cod. produttore
ESC080
Produttore
HBO
Montaggio dell'apparecchio:
Contattore / relè
Funzione:
Interruttore ausiliario
Numero moduli DIN:
0.5
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
6 A
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
2
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
6 A