pagina iniziale

HAGER - HAGERC218 RELE COM MAN STD+ 1NA+1NC 230VAC 16A 1M - ERC218

HBO
copiacopia
HAGER - HAGERC218 RELE COM MAN STD+ 1NA+1NC 230VAC 16A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 1

  • Profondità di incasso - 60 mm

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

ERC

EAN

3250612400492

Codice prodotto

HAGERC218

Cod. produttore

ERC218

Produttore

HBO

Funzione:

Meccanico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Carico max. lampada a incandescenza:

3000 W

Installationsrelais 16A 1S + 1Ö 230V