pagina iniziale

HAGER - HAGEMN005 TEMP LUCE SCAL MULTIF+PREAV 16A 230V 1NA - EMN005

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEMN005 TEMP LUCE SCAL MULTIF+PREAV 16A 230V 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettronico

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 1

  • Profondità di incasso - 64 mm

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612339952

Codice prodotto

HAGEMN005

Cod. produttore

EMN005

Produttore

HBO

Funzione:

Elettronico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

64 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Frequenza della tensione di comando 2:

50...60 Hz

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

Ritardo di caduta:

0.5...10 min

Tasto di corrente lampada al neon:

100 mA

Tipo funzionamento:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Preavviso di spegnimento:

Lampeggiante

Commutazione ritardata:

Resettabile

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Carico max. lampada a incandescenza:

2300 W

Carico max. della lampada fluorescente:

3600 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1000 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1000 VA

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Il temporizzatore luce scale multifunzione garantisce una gestione semplice e versatile dell’illuminazione. Offre una temporizzazione regolabile da 30 secondi a 10 minuti, con preavviso di spegnimento e doppia temporizzazione (fino a 10 minuti o 1 ora con pressione prolungata). Rileva automaticamente il collegamento a 3 o 4 fili. Supporta carichi fino a 2300W per lampade a incandescenza, alogene e fluorescenti rifasate. Contatto NA da 16A, alimentazione 230V AC.