HAGER - HAGEMN001 TEMP. LUCE SCALE ELETTRON 16A 230V 1NA 1 - EMN001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Elettronico
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 1
Profondità di incasso - 64 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3250612339969
Codice prodotto
HAGEMN001
Cod. produttore
EMN001
Produttore
HBO
Funzione:
Elettronico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
64 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tensione di comando 2:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC
Frequenza della tensione di comando 2:
50...60 Hz
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
Ritardo di caduta:
0.5...10 min
Tasto di corrente lampada al neon:
100 mA
Tipo funzionamento:
Circuito a 3 e 4 conduttori
Preavviso di spegnimento:
Senza
Funzione d'impulso di corrente selezionabile:
no
Commutazione ritardata:
Resettabile
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Carico max. lampada a incandescenza:
2300 W
Carico max. della lampada fluorescente:
3600 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
1000 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1000 VA
Max. commutazione del LED di alimentazione:
400 W