pagina iniziale

HAGER - HAGEK539N CRONOTERM INC NR ILL MULTIP COM E/I ING - EK539N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEK539N CRONOTERM INC NR ILL MULTIP COM E/I ING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batteria

  • Tipo di orologio - Orologio settimanale

  • Modello orologio - Digitale

  • Tensione max. dei contatti - 3 V

  • Max. carico di contatto - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612547760

Codice prodotto

HAGEK539N

Cod. produttore

EK539N

Produttore

HBO

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Modello orologio:

Digitale

Tensione max. dei contatti:

3 V

Max. carico di contatto:

5 A

Il cronotermostato digitale settimanale nero da incasso (3 moduli 503) funziona a batterie ed è ideale per il controllo preciso del riscaldamento. Offre programmazione fino a 7 giorni con 3 livelli di temperatura: Comfort, Ridotto e Antigelo. Dotato di contatto in scambio da 5A, display retroilluminato e funzione vacanze, ottimizza le accensioni per risparmio energetico. Compatibile con placche BTicino, Vimar, Gewiss e Ave. Regolazione da 5°C a 35°C, protezione IP30 e installazione semplice.

HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER