HAGER - HAGEH271 INTERR. ORARIO SETT CON RISERVA 1SC 2M - EH271

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Frequenza della tensione di alimentazione - 50...50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
3250612282715
Codice prodotto
HAGEH271
Cod. produttore
EH271
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Riserva di carica in ore:
200
Riserva di carica in anni:
0
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Programma di 60 min.:
no
Programma di 24 h:
no
Programma settimanale:
sì
Programma annuale:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
210 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:
120 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
58 mm