pagina iniziale

HAGER - HAGEH210 INTERR. ORARIO GIORN SENZA RISERV 1SC 2M - EH210

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEH210 INTERR. ORARIO GIORN SENZA RISERV 1SC 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Frequenza della tensione di alimentazione - 50...50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612282104

Codice prodotto

HAGEH210

Cod. produttore

EH210

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Programma annuale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

15 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

Int. Orario Elettromecc. Giorn.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 2 Mod.Din
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER