HAGER - HAGEGN003 CHIAVE BLUETOOTH X PROGRAMMAZIONE EGN103 - EGN003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250618502442
Codice prodotto
HAGEGN003
Cod. produttore
EGN003
Produttore
HBO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
La chiavetta Bluetooth consente la programmazione wireless dell’interruttore orario EGN103 tramite smartphone o tablet. Compatibile con iOS 8 e versioni successive, Android 5.1+ e Bluetooth 4.2 o superiore. Funziona a 3,3 V DC, con protezione IP20 e un raggio operativo da 1 a 3 metri. Misura 30x19x9 mm e resiste a temperature tra -5°C e +45°C.


