HAGER - HAGEE702 INT. CREP 16A REGOL.COMPATTO A PARETE I - EE702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del sensore - Fotocellula incorporata
Contatti - 1 contatto di chiusura
Luminosità di accensione - 2...1000 lx
Luminosità di disinserzione - 2...1000 lx
Ritardo di disinserzione - 40 s
Confezione
1 PZ
EAN
3250612257027
Codice prodotto
HAGEE702
Cod. produttore
EE702
Produttore
HBO
Esecuzione del sensore:
Fotocellula incorporata
Contatti:
1 contatto di chiusura
Luminosità di accensione:
2...1000 lx
Luminosità di disinserzione:
2...1000 lx
Ritardo di disinserzione:
40 s
Ritardo di inserzione:
10 s
Max. potenza di interruzione:
2300 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
400 W
Carico C:
no
Con spegnimento notturno automatico:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
Orientabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Tensione nominale:
230 V
Max. corrente di commutazione (carico ohmico):
16 A
Adatto per classe di protezione (IP):
IP55
Con interfaccia DALI:
no
Larghezza:
42.5 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
42.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER