HAGER - HAGBTC280E BLOCCO DIFF. 125A 300-500-1000MA AC REG - BTC280E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...400 V
Corrente nominale - 125 A
Corrente di guasto nominale - 0.3...1 A
Tempo di ritardo regolabile - no
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
BTC
EAN
3250611500032
Codice prodotto
HAGBTC280E
Cod. produttore
BTC280E
Produttore
HBO
Tensione nominale:
230...400 V
Corrente nominale:
125 A
Corrente di guasto nominale:
0.3...1 A
Tempo di ritardo regolabile:
no
Numero di poli:
2
Tipo di corrente di guasto:
AC
Blocco differenziale da 6 moduli DIN per interruttori automatici magnetotermici, con 2 poli protetti e corrente nominale (In) fino a 125 A. Funziona a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza ed è progettato per rilevare correnti differenziali di tipo AC con soglia d’intervento Idn di 300-500-1000 mA. Ideale per garantire protezione aggiuntiva in impianti civili e terziari, migliora la sicurezza contro dispersioni verso terra.