pagina iniziale

HAGER - HAGARC970D AFDD 1P+N 20A 6KA C 2M - ARC970D

HBO
copiacopia
HAGER - HAGARC970D AFDD 1P+N 20A 6KA C 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

AFDD

EAN

3250611013228

Codice prodotto

HAGARC970D

Cod. produttore

ARC970D

Produttore

HBO

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di limitazione energetica:

3

Conduttore neutro a connessione:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari applicati dal produttore:

Interruttore di protezione antincendio

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore magnetotermico con funzione AFDD per la rilevazione di guasti da arco elettrico, per aumentare la sicurezza degli impianti. Alimentato a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza, ha potere d’interruzione di 6000 A (CEI EN 62606) e offre protezionetramite 1 polo + neutro. Curva C, corrente nominale (In) di 20 A e ingombro compatto di soli 2 moduli DIN.