pagina iniziale

HAGER - HAGARC960D AFDD 1P+N 10A 6KA C 2M - ARC960D

HBO
copiacopia
HAGER - HAGARC960D AFDD 1P+N 10A 6KA C 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

AFDD

EAN

3250611013198

Codice prodotto

HAGARC960D

Cod. produttore

ARC960D

Produttore

HBO

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di limitazione energetica:

3

Conduttore neutro a connessione:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari applicati dal produttore:

Interruttore di protezione antincendio

Grado di protezione (IP):

IP20

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA C-10A 2M