HAGER - HAGARC913D AFDD 1P+N 13A 6KA B 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Caratteristica di intervento - B
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 13 A
Tensione nominale - 230 V
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3250611010111
Codice prodotto
HAGARC913D
Cod. produttore
ARC913D
Produttore
HBO
Caratteristica di intervento:
B
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
13 A
Tensione nominale:
230 V
Con neutro:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Classe di limitazione:
3
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Contatti ausiliari installati:
Con dispositivo AFDD per la protezione da guasti da arco elettrico
Grado di protezione (IP):
IP20