HAGER - HAGARC570D AFDD 1P+N 20A 10KA C 2M - ARC570D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale - 230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
AFDD
EAN
3250611019961
Codice prodotto
HAGARC570D
Cod. produttore
ARC570D
Produttore
HBO
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di limitazione energetica:
3
Conduttore neutro a connessione:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Dispositivi supplementari applicati dal produttore:
Interruttore di protezione antincendio
Grado di protezione (IP):
IP20