pagina iniziale

HAGER - HAGADP456H DIFF MAGN 4P 30MA AC 6A 6KA C 4M - ADP456H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGADP456H DIFF MAGN 4P 30MA AC 6A 6KA C 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Numero di poli protetti - 4

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611012061

Codice prodotto

HAGADP456H

Cod. produttore

ADP456H

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

4

Numero di poli protetti:

4

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

6 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tipo di corrente di guasto:

AC

Frequenza:

50/60 Hz

Caratteristica di intervento:

C

Conduttore neutro a connessione:

no

Numero moduli DIN:

4

Protezione da scatto intempestivo:

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA C-6A 30mA Typ AC