pagina iniziale

HAGER - HAGADC813H DIFF MAGN 1PN 30MA AC 13A 4.5KA C 2M - ADC813H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGADC813H DIFF MAGN 1PN 30MA AC 13A 4.5KA C 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 13 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Tipo di corrente di guasto - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

ADC

EAN

3250611026488

Codice prodotto

HAGADC813H

Cod. produttore

ADC813H

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

1

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

13 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tipo di corrente di guasto:

AC

Caratteristica di intervento:

C

Conduttore neutro a connessione:

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 13 A (In), con curva C e dispositivo tipo AC da 30 mA (Idn), è pensato per impianti civili e del terziario. Garantisce protezione da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti verso terra. Alimentato a 230 V (Un) a 50/60 Hz, ha potere d’interruzione di 4500 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), 1 polo protetto + neutro e un ingombro di 2 moduli DIN.