HAGER - HAGADA804H DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A 4A 4.5KA C 2M - ADA804H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 4 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Tipo di corrente di guasto - A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ADA
EAN
3250611026693
Codice prodotto
HAGADA804H
Cod. produttore
ADA804H
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
1
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
4 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Tipo di corrente di guasto:
A
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Caratteristica di intervento:
C
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP2X